横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
スマイラックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50491623
品番
FGH-0002
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル PE 鉄
色
L/G
長さ(cm)
葉:2〜3
寸法(Φmm)
葉:1〜1.6
全長(cm)
42