横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ビバーナムティナス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
DPU
注文コード
50491639
品番
FGH-0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル PE
色
DPU
全長(cm)
30
寸法(Φcm)
実房:3〜4