横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ビバーナムティナス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50491648
品番
FGH-0003
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE
色
MAV
全長(cm)
30
寸法(Φcm)
実房:3〜4