※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの サーキットプロテクタ
AC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50492855
品番
EA940MN-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940MN-105
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
5
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5