※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの 漏電遮断器
AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50493092
品番
EA940MN-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
¥
21,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940MN-13
定格電圧(V)
AC100〜AC230
定格電流(A)
30
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
50