※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの サーキットプロテクタ
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50493424
品番
EA940MN-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940MN-201
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC125
定格電流(A)
1
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5