※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの リレー
エスコの パワーリレー
AC100V/4c/10A [LED付]汎用リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50494377
品番
EA940MP-21E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
パワーリレー
接点構成
4c
エスコ品番
EA940MP-21E
コイル定格電圧(V)
AC100/110
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
10
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC110V 10A/DC24V 10A