※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの リレー
エスコの パワーリレー
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50494562
品番
EA940MP-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
種類
パワーリレー
接点構成
2c
エスコ品番
EA940MP-2C
コイル定格電圧(V)
AC200/220
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
10
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC110V 10A/DC24V 10A