横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ウンベラータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ポリエステル PE 鉄 PS (器:PP)
注文コード
50494816
品番
GLP-1512
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル PE 鉄 PS (器:PP)
幅(cm)
85
全長(cm)
180
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:20×8