※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 真空機器
エスコの 真空ポンプ・真空ユニット
30L 真空ポンプ(シングルステージ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50495095
品番
EA112AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA112AG
寸法(mm)
250×110×235(H)
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
6〜27
排気速度(50/60Hz)(L/min)
25/30
吐出口径
UNF7/16-20(1/4”フレア)
吸込口径
UNF7/16-20(1/4”フレア)
ポンプの種類
油回転