※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 真空機器
エスコの 真空ポンプ・真空ユニット
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50495156
品番
EA112AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,230
販売価格(税別)
¥
29,300
バスケットに入れる
逆流防止機能付。
付属品
真空ポンプオイル
エスコ品番
EA112AH
寸法(mm)
250×110×235(H)
電圧(V)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
1400(50Hz)、1680(60Hz)
電源
AC
到達圧力(Pa)
36
排気速度(50/60Hz)(L/min)
25/30
モーター(W)
90
機能
逆流防止機能
吐出口径
UNF7/16-20(1/4”フレア)
アダプタサイズ
【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5
吸込口径
UNF7/16-20(1/4”フレア)
ポンプの種類
油回転