※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 真空機器
エスコの 真空ポンプ・真空ユニット
140L 電磁弁付真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50495384
品番
EA112RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,420
販売価格(税別)
¥
72,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA112RE
寸法(mm)
344×138×248(H)
質量(kg)
11
電圧(V)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800(50Hz)、3450(60Hz)
電源
AC
到達圧力(Pa)
3
排気速度(50/60Hz)(L/min)
115/140
モーター(W)
360
吐出口径
UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)
アダプタサイズ
5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個
吸込口径
UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)
ポンプの種類
油回転