画像準備中

350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50496093 品番EA115B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。

エスコ品番EA115B-1 全長(mm)350 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
注意
※ケルヒャー商品とは接続できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50496093
2019-06-19
用途:
機械修理清掃作業
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする