※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
このサイズの径の高圧洗浄機は、屋根、外壁に於いてホースもガンも軽くて扱いので、ガンのみ壊れてもスタンダードな3/8サイズの高圧洗浄機にセットで買い替える気にならなかったので助かりました。
今まで使用していたのと同じで良かったです(^・^)もう少し、早く物が届くと助かりますm(__)m