※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50496136 品番EA115B-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,370
販売価格(税別)
36,700

中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。

仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12) エスコ品番EA115B-3 全長(mm)約800 最大吐出量(L/min)50 最高圧力(MPa)18 ノズル口径(Φmm)2.3
注意
※ケルヒャー商品とは接続できません。
※水温は60℃まで使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする