※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機用アクセサリー
エスコの 高圧洗浄機用ホース
R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50496337
品番
EA115BB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
20.5
エスコ品番
EA115BB-2
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
温度範囲(℃)
0〜80
ねじ寸法
(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”
適合流体
水