エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機
115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50496574
品番
EA115G-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902,770
販売価格(税別)
¥
820,700
バスケットに入れる
ステンレス構造で長寿命です。
大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。
フットスイッチ付。
仕様
カップリング式
エスコ品番
EA115G-60A
質量(kg)
22
周波数(Hz)
60
回転数(min
-1
[r.p.m])
862.5
電源
115V、9A
モーター出力(kW)
1/2HP(0.4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×430×940
パイプ径(Φmm)
6.4/25.4
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.52MB)
メーカー取扱説明書(英語)(1.6MB)
注意
※フレキシブルシャフトはEA115GA-1A/-22A、先端ツールはEA115GB、GC、GD、GE、GFシリーズよりお選び下さい。