※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
エスコの 電磁開閉器本体
200V/200V・0.1kW 電磁開閉器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50496897
品番
EA940MV-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,886
販売価格(税別)
¥
6,260
バスケットに入れる
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
0.1
補助接点
1a
長さ(mm)
115
幅(mm)
45
厚さ(mm)
79
エスコ品番
EA940MV-11A