エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50498148
品番
EA949HS-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番
EA949HS-114
形状
丸形
高さ(mm)
42
接続ねじ
M12
接続方式
めねじ・おねじ
寸法s(mm)
45
ばね定数(N/mm)
(下方向)960
支持荷重(N)
(下方向)2900
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ねじサイズ
M12×45mm
最大許容荷重(N)
5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途
防振