エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50498446
品番
EA949HS-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
ねじサイズ
M5×11mm
仕様
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番
EA949HS-13
形状
丸形
高さ(mm)
16
接続ねじ
M5
接続方式
両端おねじ
寸法s(mm)
11
ばね定数(N/mm)
(下方向)41
支持荷重(N)
(下方向)78
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
110(Z方向)、25(X方向)
適合用途
防振