エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M6/15mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50498498
品番
EA949HS-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズ
M6
エスコ品番
EA949HS-131
形状
丸形
高さ(mm)
15
接続ねじ
M6
接続方式
片端めねじ
寸法s(mm)
13
ばね定数(N/mm)
(下方向)180
支持荷重(N)
(下方向)160
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
280(Z方向)、69(X方向)
適合用途
防振