※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
エスコの 電磁接触器
100V/200V・3.7kW 電磁接触器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50498595
品番
EA940MW-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,271
販売価格(税別)
¥
6,610
バスケットに入れる
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
補助接点
1a1b
長さ(mm)
75
幅(mm)
43
厚さ(mm)
78
エスコ品番
EA940MW-41A