幸福の黄色いハンガー 10連式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50499183 品番75116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一度に10枚の衣類が干せる。スリット付きハンガーで、丸首衣類の首周りを伸ばさずにきれいに干せる。ズレ落ちやすいキャミソールなどの衣類も、下のバーを外せば簡単に干せる。オールプラスティックなのでサビて衣類を汚す心配なし。

材質ポリプロピレン 用途物干しハンガー、洗濯ハンガー、シャツハンガー、室内干し、物干しとして。 イエロー 質量(g)615 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×375×425 適合寸法(cm)竿:直径3まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする