4つ折り すのこベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50499427 品番KM4-PS(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトに収納できる、すのこマット。布団下に敷いて通気をサポート。湿気や熱を逃し、いつでも快適。コンパクトな折りたたみタイプで、収納や持ち運びもラクラク。傷防止フェルト付き。

種類すのこベッド 機能コンパクト ナチュラル サイズシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(床板)1000×475×25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×25 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×475×105 用途すのこベッド、すのこマット、シングルベッド、シングルマット、簡易ベッドとして。 材質積層材 質量(kg)7 耐荷重(kg)90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする