YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 掃除用具
YAMAZEN(山善)の ブラシ
YAMAZEN(山善)の 柄付ブラシ
サーキュレーターブラシセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50499716
品番
ACR-2(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
掃除しずらいサーキュレーターの為のブラシ。様々な隙間に合わせてヘッドが自在に曲がる。マイクロファイバー使用で水洗い可能。
用途
サーキュレーター、サーキュレータ、空気循環、扇風機、せんぷうき、スリムファンなどの掃除に。
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、スチール
色
ブルー・ピンク
質量(g)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×250
繰り返し・詰め替え
対応