コンフォート 折りたたみシャワーチェア

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50499996 品番 YS-1060(BRBE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

完成品、折りたたみ仕様
高さ5段階で調節できる肘掛け付シャワーチェアーです。
フレームには、軽くて錆びにくいアルミを使用。

質量(kg)4.1 ブラウン×ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×485〜560×675〜770 材質(フレーム)フレーム:アルミ(アルマイト)、座面.背座:ポリエチレン 座面高さ(mm)355〜445 用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。 材質フレーム:アルミ(アルマイト)、座面.背座:ポリエチレン
取扱説明書:(0.14MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-10
用途:
入浴時に使用
その他業種

とても満足しています。
ひじ掛けの長さもとても使いやすく立ち上がる時に持ち上げられ移動するときに便利です。
椅子の高さも5段階に変えられるので満足しています。
ありがとうございました。

対象商品:
23716568
2021-04-26
用途:
入浴時の補助いすとして
その他業種

長期入院で筋力が落ちて退院してきた家族ように購入しました、病院等の介護用品専門の雑誌に掲載されている金額に比べてリーズナブルだったので少々不安でしたが、使い勝手も充分満足しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする