32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50500047 品番EA949HS-221
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。

用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする