INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 自動水栓
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
注文コード
50500136
品番
RSF-672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用地区
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×250×572
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用地区
一般地
給電方式
電池式
用途
キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質
メッキ
質量(g)
4000
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源
アルカリ乾電池単1形×2本
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
吐水口高さ(mm)
145
水栓タイプ
混合栓
商品説明動画
乾電池式オートマージュの取替え方法
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50500136
RSF-672
89036098
RSF-672A
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式
INAX(LIXIL)
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です