エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M10/40mm [山形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50500318
品番
EA949HS-247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,411
販売価格(税別)
¥
4,010
バスケットに入れる
取付ねじ穴サイズ
M10
エスコ品番
EA949HS-247
形状
山形
高さ(mm)
40
接続ねじ
M10
接続方式
片端おねじ
ばね定数(N/mm)
(下方向)165
支持荷重(N)
(下方向)580
穴サイズ(mm)
-
材質(防振ゴム)
天然ゴム
特性
耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途
防振