KMB-80(NA/BK) ガーデンベンチ ミニ YAMAZEN(山善) 50500337 KMB-80(NA/BK) ガーデンベンチ ミニ YAMAZEN(山善) 50500337 KMB-80(NA/BK) ガーデンベンチ ミニ YAMAZEN(山善) 50500337 KMB-80(NA/BK) ガーデンベンチ ミニ YAMAZEN(山善) 50500337

ガーデンベンチ ミニ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50500337 品番KMB-80(NA/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

お子様と一緒に座ってリラックスできるガーデンミニベンチ。丈夫で美しいスチール製。天然木を使用した座面と背もたれ。お庭やベランダを憩いの場に。

用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。 材質構造部材:スチール・天然木、表面加工:ポリウレタン塗装 質量(kg)7.8 ナチュラル 耐荷重(kg)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×575×745 座面高さ(mm)410 組立時間40〜60分
取扱説明書:(0.45MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50500337
2022-04-04
用途:
災害時等に使用出来る小型ソーラーパネルの設置台として
教育・研究機関

1.通常のベンチとして 
2.ソーラーパネルの台座として
素晴らしいの一言です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする