9940-001 階段用プラットフォーム 脚立補助台 Hailo 50500434

 

階段用プラットフォーム 脚立補助台

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50500434 品番9940-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ほとんどの直線階段とらせん階段に適用可能。階段上に設置して、その上にお手持ちの脚立や自立式梯子をおけば安全に高い所に手が届く。折りたためば幅約6cmとコンパクトで省スペース。水平器付き。

材質アルミ 耐荷重(kg)150 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×570 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1000〜1200×540〜800 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×60×930 用途階段上の照明、天井など今まで届かなかった所にも簡単に届いて掃除などが可能。踏み台、脚立、はしごの補助台として。 質量(kg)9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50500434
2020-11-24
用途:
階段部にあるガラスのフィルム施工
建設業・工事業

階段部での脚立使用時、安全で便利。強度も十分で階段での作業の際の必需品となりそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする