※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
エスコの 電磁開閉器本体
200V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50500537
品番
EA940NA-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
4
補助接点
1a1b
長さ(mm)
127
幅(mm)
64
厚さ(mm)
109
エスコ品番
EA940NA-41
タイプ
標準形