えいようかん

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300g×20個) 注文コード50500547 品番BSTS0117
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

手軽にカロリー補給可能な長期保存型(保存5年。ただし、注意文あり)。
食べきりサイズのミニようかんです。

種類ようかん 寸法(mm)1箱:86×82×37 質量(g)60/本
注意
※賞味期限まで残り4年以上の商品のお届けとなります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
防災用品として購入
個人のお客様

防災用品の一つとして購入しました。
5年の長期保存が嬉しいです。
また購入したいです。

対象商品:
50500547
2022-10-13
用途:
非常食として
その他業種

コンビニで買って味を見て購入。
ちょっと ねばっこい感じの羊羹、味は普通
5年保存なので保存食として備蓄。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
1人が参考にしています
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする