※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

200V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50500564 品番EA940NA-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類電磁開閉器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)5.5 補助接点2a2b 長さ(mm)146 幅(mm)74 厚さ(mm)97 エスコ品番EA940NA-42 タイプ標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする