※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
エスコの 電磁接触器
100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50500652
品番
EA940NB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
2.2
補助接点
1a
長さ(mm)
81
幅(mm)
43
厚さ(mm)
80
エスコ品番
EA940NB-1