エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
109mm エアダンパー(ハイブリッド式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50500704
品番
EA949HS-263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途
定置式機械の防振用
仕様
-
適合
-
エスコ品番
EA949HS-263
形状
その他
高さ(mm)
55
接続ねじ
-
接続方式
めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)
(下方向)50
支持荷重(N)
(下方向)90〜430
穴サイズ(mm)
9
材質(金具)
-
材質(防振ゴム)
高減衰ゴム
特性
耐久性、耐熱性
適合用途
防振