※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
エスコの 電磁接触器
200V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50500756
品番
EA940NB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
7.5
補助接点
2a2b
長さ(mm)
87
幅(mm)
74
厚さ(mm)
96
エスコ品番
EA940NB-14