M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50500826 品番EA949HS-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-27 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)1230 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向) 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする