RTGアルミホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 オフセット162 仕上ポリッシュ(鏡面仕上げ) 注文コード50501378 品番7.50 x 22.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はオフセット・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
形状ナット座:平座 質量(kg)26.3 穴径(Φmm)ハブ:281.2 取付穴径26 穴数ボルト:10、飾り穴:10 仕上ポリッシュ(鏡面仕上げ) オフセット162 PCD W(Φmm)335

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする