RTG
RTGの トラック外装・ボディーパーツ
RTGの トラック専用タイヤ・足回り
RTGの トラック用ホイール・チェーン
RTGアルミホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
オフセット
165
仕上
マシーンフィニッシュ(鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ)
注文コード
50501405
品番
8.25 x 22.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
オフセット・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ナット座:平座
質量(kg)
26.5
穴径(Φmm)
ハブ:281.2
取付穴径
26
穴数
ボルト:10、飾り穴:10
仕上
マシーンフィニッシュ(鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ)
オフセット
165
PCD W(Φmm)
335
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文
お送りできません