M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50501562 品番EA949HS-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

エスコ品番EA949HS-56 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)140 支持荷重(N)(下方向)300 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向) 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする