エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50501666
品番
EA949HS-60
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番
EA949HS-60
形状
丸形
高さ(mm)
33
接続ねじ
M8
接続方式
片端おねじ
寸法s(mm)
25
ばね定数(N/mm)
(下方向)220
支持荷重(N)
(下方向)540
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ねじサイズ
M8×25mm
最大許容荷重(N)
1100(Z方向)、250(X方向)
適合用途
防振