電子タバコ VP 4WAY スターターセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50501676 品番 SMV-60030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。

用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。 セット内容本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1 マットブラック 質量(g)31 電圧(V)3.7 内容4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.7×11×134.5 バッテリー内蔵リチウムイオン充電池 充電時間(時間)2 コイルセラミックコイル バッテリー容量(mAh)360 充填量(mL)アトマイザー:0.5 使用可能回数200〜220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする