アズピュアESDスリッパ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50502035 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,029
販売価格(税別)
3,663

耐久性に優れた制電ポリウレタンの靴底です。クッション性が高く、快適に使用できます。

サイズ(cm)20〜22 機能耐久性 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル樹脂) 靴タイプスリッパ サイズS 材質(ソール)制電PU(ポリウレタン) アズワン品番4-1204-04 抵抗値(Ω)1.0×109未満

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50502044
2024-02-01
用途:
事務用

長年冬場の静電気に悩まされ口コミを信じて購入させて頂きましたが、このスリッパを履いてから嘘みたいに一度もバチっときていません!人と触れた時に一度だけなりましたが、普段机や何か触る度にパチっときていたのにまったく無し。
服や髪が静電気でフワフワしていてもまったくなし。本当に購入して良かったです!

対象商品:
50502044
2022-06-29
用途:
1日デスクワーク。PC事務作業
建設業・工事業

このアズピュアESDスリッパに変えてから静電気は1回も起きていません。最高です!
普通のゴム・布スリッパだと冬場はものに触れるだけで静電気を発生。
静電気防止グッズを沢山買って色々と試しましたりしてもダメ10年以上冬に静電気に悩まされ続けていました。このスリッパに変えた途端、ものに触れること(静電気)を恐れず普通に仕事ができています。

対象商品:
50502069
2022-04-12
用途:
事務所内で使用してます
株式会社 AVANTI 様 (運輸・通信業)

事務所内で使用してますが、軽くて履きやすく、足が疲れないので気に入ってます。

対象商品:
50502053
2020-09-17
用途:
来客用スリッパ(検査・組み込み作業部屋)

静電気防止が必要な部屋での来客用に使用していますが、履き心地共に良いと思います。

対象商品:
50502053
2023-03-17
用途:
デスクワーク
その他業種

導電性の素材起因なのか、見た目と比べて意外と重くて硬い。

足の上にかかる部分の柔軟性があると良いかな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする