M-710 ポリテン浮子 赤・白 中央化成 50502123

M-710 ポリテン浮子 赤・白 中央化成 50502123
M-710 ポリテン浮子 赤・白 中央化成 50502123

ポリテン浮子 赤・白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50502123品番M-710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

黄色が定番のEVAフロートの、特殊生産色です。
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。

用途
旋網・定置網向及び防舷材向け。
黄色と併用する事で目印等にもなります。
浮力(kg)7長さ(mm)245直径(Φmm)235質量(g)675穴径(Φmm)40
注意
※許容誤差±5%生産ロットによって、色ブレが出る事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする