ポリテン浮子 赤・白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 浮力(kg)6.3 注文コード50502139 品番M-700
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は浮力など12種類から選べます 他の種類を見る

黄色が定番のEVAフロートの、特殊生産色です。
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。

用途
旋網・定置網向及び防舷材向け。
黄色と併用する事で目印等にもなります。
浮力(kg)6.3 長さ(mm)250 直径(Φmm)220 質量(g)500 穴径(Φmm)40
注意
※許容誤差±5%生産ロットによって、色ブレが出る事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする