エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50502454
品番
EA949HS-95
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズ
M6×16mm
エスコ品番
EA949HS-95
形状
丸形
高さ(mm)
18
接続ねじ
M6
接続方式
めねじ・おねじ
寸法s(mm)
16
ばね定数(N/mm)
(下方向)220
支持荷重(N)
(下方向)280
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
580(Z方向)、98(X方向)
適合用途
防振