エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
500kg レベリングブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50502603
品番
EA949HT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,481
販売価格(税別)
¥
7,710
バスケットに入れる
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番
EA949HT-11
材質
鋳鉄
質量(kg)
2.5
許容荷重(kg)
500
揚程(mm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×68×50