2500kg レベリングブロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50502698 品番EA949HT-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,210
販売価格(税別)
21,100

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。

エスコ品番EA949HT-14 材質鋳鉄 質量(kg)10.0 許容荷重(kg)2500 揚程(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする