エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
700kg レベリングブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50502716
品番
EA949HT-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番
EA949HT-21
材質
鋳鉄
質量(kg)
4.5
許容荷重(kg)
700
揚程(mm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×95×66